CDG1BN100-25Z-G59L 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210245

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード49210245 品番CDG1BN100-25Z-G59L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,470
この商品はストローク・ポートねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49210245 CDG1BN100-25Z-G59L 36369541 MKB32-10LZ-A93V ロータリクランプシリンダ(MKB32-10〜Z-〜) SMC ロータリクランプシリンダ(MKB32-10〜Z-〜) SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする