CDG1BN100-175Z-B54LS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210254

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード49210254 品番CDG1BN100-175Z-B54LS
参考基準価格(税別)¥30,530 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする