ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流:±6 A dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:SOIC●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:21.082 x 10.16 x 3.302mm●極数:1●UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. 1フォームAパワーSOIC OptoMOSリレー、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で5000 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 オン抵抗が低く負荷定格電流が大きいこのユニットは、幅広い用途に適しています。 想定される用途: 産業用制御 セキュリティ: ドアラッチ、ソレノイド、警報器 モータ制御 暖房 / 換気 / 空調制御装置(HVACUL) ロボット スタータイグニッション回路 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 計装 マルチプレクサ 電子スイッチング I/Oサブシステム 家庭用電気製品 DC電源 航空宇宙. 特長 最大±6 A dc又は6 Armsの負荷電流に対応 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 パワーSOICパッケージ 外部沿面距離: 12.5 mm (適切なレイアウトに基づく) 高い信頼性 可動部品なし 低駆動電力要件(TTL / CMOS対応) アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 注文コード49210456 品番CPC1907B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷電流:±6 A dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:SOIC●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:21.082 x 10.16 x 3.302mm●極数:1●UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. 1フォームAパワーSOIC OptoMOSリレー、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で5000 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 オン抵抗が低く負荷定格電流が大きいこのユニットは、幅広い用途に適しています。 想定される用途: 産業用制御 セキュリティ: ドアラッチ、ソレノイド、警報器 モータ制御 暖房 / 換気 / 空調制御装置(HVACUL) ロボット スタータイグニッション回路 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 計装 マルチプレクサ 電子スイッチング I/Oサブシステム 家庭用電気製品 DC電源 航空宇宙. 特長 最大±6 A dc又は6 Armsの負荷電流に対応 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 パワーSOICパッケージ 外部沿面距離: 12.5 mm (適切なレイアウトに基づく) 高い信頼性 可動部品なし 低駆動電力要件(TTL / CMOS対応) アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする