ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49212775 品番AD1031W35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.8 埋込穴(Φmm)125 材質枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装) 質量(kg)0.6 取付高(mm)必要高:78 仕様調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 色温度(K)3500 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)75
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする