コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49214193
品番
AB49268L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.6
材質
本体:アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、レンズ:アクリル(透明消し)
色温度(K)
3500
仕様
LED一体型、非調光、天井近接限度10cm、調光器併用不可
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82