コイズミ
コイズミの 蛍光灯
コイズミの LED蛍光灯
直管形LEDランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49214595
品番
XE46424L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
口金
GX16t-5
消費電力(W)
10
光束(Lm)
1300
全長(mm)
580
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
形名
LDL20T・N/10/13・G3
アズワン品番
64-9314-94
演色指数(Ra)
83