ブラケットライト(コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、凹部コーナーライト、天井近接限度10cm、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E) 材質セード:木製(ホワイトウッド色)、上下面カバー:アクリル(透明消し) 注文コード49214726 品番AB48634L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、凹部コーナーライト、天井近接限度10cm、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E) 材質セード:木製(ホワイトウッド色)、上下面カバー:アクリル(透明消し) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×155 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする