コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ブラケットライト
ブラケットライト(コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、凹部コーナーライト、天井近接限度10cm、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)
材質
セード:木製(ナチュラルウッド色)、上下面カバー:アクリル(透明消し)
注文コード
49214735
品番
AB48635L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、凹部コーナーライト、天井近接限度10cm、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)
材質
セード:木製(ナチュラルウッド色)、上下面カバー:アクリル(透明消し)
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×120×155
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82