コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ブラケットライト
ブラケットライト(コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、上下面カバー付、天井近接限度10cm、別売適合調光器(AE36745E)
材質
セード:鋼(プレミアムパウダリーホワイト塗装)、上下面カバー:アクリル(透明消し)
注文コード
49214769
品番
AB48638L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、上下面カバー付、天井近接限度10cm、別売適合調光器(AE36745E)
材質
セード:鋼(プレミアムパウダリーホワイト塗装)、上下面カバー:アクリル(透明消し)
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×75
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82