CDG1BN25-100TZ-M9BW 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49214856

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式(T) 単動 : 引込み 注文コード49214856 品番CDG1BN25-100TZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・作動方式など285種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式(T) 単動 : 引込み リード線長さ(mm)(-)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする