CDG1BN32-60JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC 49216387

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 注文コード49216387 品番CDG1BN32-60JZ
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はシリンダストローク・ストローク・作動方式など311種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする