コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
光源寿命
40000時間
注文コード
49218409
品番
AT49312L
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・光源寿命
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
仕様
LEDランプ交換可能型、調光タイプ、調光範囲(100〜約5%)、調光器併用不可、同梱ランプ以外使用不可
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
1
直径(Φmm)
280
高さ(mm)
520
コード長さ(m)
1.7
ランプ
LED電球4.9W(E26)
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83