スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼(ブライトシルバー塗装) 光源寿命40000時間 注文コード49218427 品番AT49314L
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・光源寿命など14種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 仕様LEDランプ交換可能型、調光タイプ、調光範囲(100〜約5%)、調光器併用不可、同梱ランプ以外使用不可 材質鋼(ブライトシルバー塗装) 質量(kg)1 直径(Φmm)280 高さ(mm)520 コード長さ(m)1.7 ランプLED電球4.9W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする