スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質セード:布 注文コード49218436 品番AE49315E
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・光源寿命など14種類から選べます 他の種類を見る
適合AT49309L、AT49310L、AT49311L用 材質セード:布 質量(kg)0.4 ホワイト 直径(Φmm)400 高さ(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする