コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
セード:布
注文コード
49218454
品番
AE49317E
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・光源寿命
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
AT49309L、AT49310L、AT49311L用
材質
セード:布
質量(kg)
0.5
色
ホワイトプリーツ
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
260