スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質セード:布、上面カバー:アクリル 注文コード49218506 品番AE49322E
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材質・光源寿命など14種類から選べます 他の種類を見る
適合AT49312L、AT49313L、AT49314L用 材質セード:布、上面カバー:アクリル 質量(kg)0.3 セード:グレー色オーガンジープリーツ、上面カバー:乳白色 直径(Φmm)255 高さ(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする