コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 施設・屋外照明
コイズミの 一体型LEDベースライト
【ユニットのみ】LEDユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49218768
品番
AE49433L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
21.4
仕様
LED一体型、非調光、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ
材質
セード:ポリカーボネート(乳白色)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82