コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
流し元灯
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49221254
品番
AB50428
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
10.2
仕様
LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付※傾斜天井取り付け・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)
材質
本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
471×92×64
色温度(K)
5000
点灯方式
点灯順序:全灯→消灯
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可。