間接照明(ソリッド スリム シームレスライン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49222076 品番AH50567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16.6 長さ(mm)900 質量(kg)0.7 色温度(K)3000 仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E) 材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能 調光の可否
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
※全長600mmの商品は始端、中間には使用できません。単体、終端専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする