埋込穴(Φmm)100
材質枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装)、パネル:アクリル(乳半両面消し)
幅(Φmm)110
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100〜約5% AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100〜約5% AE49744L)
仕様ウォールウォッシャータイプ
質量(kg)0.3
取付高(mm)必要高:133
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5〜25
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
埋込高(mm)131