※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS-M8-16-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224944 SGPS-M8-16-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224944 SGPS-M8-16-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224944

SGPS グラブスクリュー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)16 MM8 注文コード49224944 品番SGPS-M8-16-PL
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は寸法L・Mなど96種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)16 寸法L1(mm)1.6 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)5 MM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49224655
2024-07-11
用途:
試作品に採用
製造業

調整ネジ部品の固定に使用したが、ネジ部にキズが付かないのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする