ホットプレート(NINOS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49231008 品番 NA-1A
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥55,990
販売価格(税別)
50,900

マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

最高温度(℃)350 温度設定範囲(℃)室温+10〜350 ヒーター容量(W)680 プレート寸法(mm)170×170 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置異常加温防止装置(サーモスタット)、過電流 電源コード(m)約2 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式比例制御方式 温度分布分布幅:4℃(室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) アズワン品番1-4600-31 温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
注意
※NA-3HA、NA-3HAは100V/20A仕様です。プラグ形状も異なります。設置の際はご注意ください。

商品説明動画

独立過昇温度防止装置のリセット方法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする