曜日別特売
SHVAS-M6-120 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHVAS-M6-120 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231095
SHVAS-M6-120 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231095
SHVAS-M6-120 SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49231095

SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49231095品番SHVAS-M6-120
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
寸法D(mm)10寸法L1(mm)9寸法l2(mm)12寸法m(mm)M6表面処理表面処理なし質量(g)80d12d21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする