スポッティングスコープ直視型 (20〜60倍ズーム)アイピース付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49231175 品番TSN-664M +TE-9Z
参考基準価格(税別)¥130,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。
より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。
ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。
レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。

対物レンズ有効径(mm)66 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント 全長(mm)312 質量(g)1020 倍率(倍)20〜60 フィルター直径(Φmm)72 視界(実視界)1.9〜1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2〜17.5 明るさ10.9〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.3〜1.1 アイレリーフ(mm)16.5〜16.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする