※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SLEC-B 偏心クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49232312
品番
SLEC-M3-B
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法D1(mm)
6.8
寸法L1(mm)
2.5
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
4
寸法M(mm)
M3
寸法d(mm)
3.35
寸法e(mm)
0.4
寸法t(mm)
1
ねじピッチ
0.5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
10
ねじ規格
並目