※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SLEC-B 偏心クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49232373
品番
SLEC-M6-B
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法D1(mm)
10
寸法L1(mm)
4
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
寸法M(mm)
M6
寸法d(mm)
6.5
寸法e(mm)
0.5
寸法t(mm)
2
ねじピッチ
1
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
25
ねじ規格
並目