Igus トライフレックス 3Dチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49235035 品番TRL.40.058.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:1m●幅:43 (直径) mm●トランキング/チェーンタイプ:Triflex 3Dチェーン●材質:イグミッド NB●色:黒●最小曲げ半径:58 mm●シリーズ:TRL.40●Multi-axis E-ChainR. ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。. 3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成され、スチールロープ、スプリングサスペンションなどの追加部品は不要 ストレインリリーフ付きの取り付けブラケット、又は中間固定用の 取り付けブラケット ガイドが必要なケーブルの動きをスムーズにするスイベル ベアリング 汎用設置キットにより、ロボットアームを基準として、ファイバロッドモジュールのアタッチメントを任意の位置に取り付け可能 ファイバロッドオプションにより、チェーン始点の柔軟性は制限される

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする