NB(日本ベアリング)
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49236056
品番
SM120UU
参考基準価格(税別)
¥100,950
販売価格(税込)
¥97,720
販売価格(税別)
¥
88,836
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
158.6
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
180
寸法d1(mm)
175
寸法dr(mm)
120
形状
ストレート
軸径(Φmm)
120
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
8
基本静定格荷重Co(N)
40000
基本動定格荷重C(N)
1640
CADデータダウンロード