NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
210
注文コード
49236117
品番
SM150U
参考基準価格(税別)
¥178,480
販売価格(税込)
¥172,769
販売価格(税別)
¥
157,063
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
170.6
寸法L(mm)
240
寸法W(mm)
5.15
寸法d(mm)
210
寸法d1(mm)
204
寸法dr(mm)
150
形状
ストレート
軸径(Φmm)
150
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
8
基本静定格荷重Co(N)
54300
基本動定格荷重C(N)
21100
CADデータダウンロード