IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS SMBコネクタ ケーブルマウント jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236347
品番
11.2410.021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMB cable socket
RoHS指令(10物質対応)
対応