IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS SMBコネクタ スルーホール jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236374
品番
81.1524.201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMB male sockets for printed circuit boards
RoHS指令(10物質対応)
対応