IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS SMBコネクタ パネルマウント jack
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236408
品番
111412221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMB Cable Plug