IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS SMCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236417
品番
92.1213.291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMC panel plug (m)
RoHS指令(10物質対応)
対応