IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS 1144.09.1310.011 MMCXコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236469
品番
1144.09.1310.011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG178 B/U, RG196 A/U●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●Cable plug and surface socket
RoHS指令(10物質対応)
対応