IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS 同軸コネクタ PCBマウント ジャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236487
品番
42.2510.009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:金●コンタクトめっき:金●_SMA socket, PCB mounting
RoHS指令(10物質対応)
対応