SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スライドユニット 軸径(Φmm)10 注文コード49236975 品番SMA10GUU
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は形状・軸径など251種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)28 寸法C(mm)21 寸法E(mm)20 寸法F(mm)26 寸法G(mm)21 寸法K(mm)6 寸法L(mm)35 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)4.3 寸法T(mm)8 寸法W(mm)40 寸法f(mm)12 寸法h(mm)13 形状スライドユニット 軸径(Φmm)10 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)549 基本動定格荷重C(N)372

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする