SMA10GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49236984

 

SMA10GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49236984
SMA10GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49236984
SMA10GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49236984

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個形状スライドユニットロングタイプ軸径(Φmm)10注文コード49236984品番SMA10GWUU
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法B(mm)28寸法C(mm)46寸法E(mm)20寸法F(mm)26寸法G(mm)21寸法K(mm)6寸法L(mm)68寸法N(mm)7寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)4.3寸法T(mm)8寸法W(mm)40寸法f(mm)12寸法h(mm)13形状スライドユニットロングタイプ軸径(Φmm)10材質樹脂タイプダブルシール両側シール基本静定格荷重Co(N)1100基本動定格荷重C(N)588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする