SMA12GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237002 SMA12GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237002 SMA12GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237002

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スライドユニットロングタイプ 軸径(Φmm)12 注文コード49237002 品番SMA12GWUU
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は形状・軸径など251種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)50 寸法E(mm)21 寸法F(mm)28 寸法G(mm)24 寸法K(mm)5.75 寸法L(mm)70 寸法N(mm)6.5 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)4.3 寸法T(mm)8 寸法W(mm)42 寸法f(mm)12 寸法h(mm)15 形状スライドユニットロングタイプ 軸径(Φmm)12 材質樹脂 タイプダブル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)1570 基本動定格荷重C(N)813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする