NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
13
注文コード
49237011
品番
SMA13GUU
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
24.5
寸法K(mm)
5.5
寸法L(mm)
39
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
4.3
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
44
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
15
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
13
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード