NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
16
注文コード
49237036
品番
SMA16GUU
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
34
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
38.5
寸法G(mm)
32.5
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
44
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
4.3
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
50
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
19
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
16
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
774
CADデータダウンロード