NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
20
注文コード
49237063
品番
SMA20GWUU
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
70
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
41
寸法G(mm)
35
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
96
寸法N(mm)
7
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
5.2
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
54
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
21
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
20
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
2740
基本動定格荷重C(N)
1400
CADデータダウンロード