NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
35
注文コード
49237115
品番
SMA35GUU
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
60
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
68
寸法G(mm)
54
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
7
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
90
寸法f(mm)
18
寸法h(mm)
34
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
35
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
3140
基本動定格荷重C(N)
1670
CADデータダウンロード