Infineon 20kbps LINトランシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード49237126 品番TLE72593GEXUMA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:20kbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:IEC 61000-4-2, ISO 17987-4 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:5 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PG-DSO 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.45mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.45mm 、 動作供給電圧 Max:40 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作供給電圧 Min:-0.3 V 、 LINコントローラ / トランシーバ、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする