NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
3
注文コード
49237142
品番
SMA3GWUU
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
16
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
2.5
寸法L(mm)
23
寸法S1(mm)
M2
寸法W(mm)
16
寸法h(mm)
5
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
3
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
206
基本動定格荷重C(N)
108
CADデータダウンロード