NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
40
注文コード
49237151
品番
SMA40GUU
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
60
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
78
寸法G(mm)
62
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
90
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
8.7
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
102
寸法f(mm)
25
寸法h(mm)
40
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
40
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
4020
基本動定格荷重C(N)
2160
CADデータダウンロード