NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
40
注文コード
49237167
品番
SMA40GWUU
参考基準価格(税別)
¥25,430
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
140
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
78
寸法G(mm)
62
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
175
寸法N(mm)
5
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
8.7
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
102
寸法f(mm)
25
寸法h(mm)
40
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
40
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
8040
基本動定格荷重C(N)
3430
CADデータダウンロード