SMA4GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237176 SMA4GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237176 SMA4GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237176

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スライドユニット 軸径(Φmm)4 注文コード49237176 品番SMA4GUU
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状・軸径など251種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)12 寸法C(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)11 寸法G(mm)9 寸法K(mm)2.5 寸法L(mm)15 寸法S1(mm)M3 寸法W(mm)17 寸法h(mm)5.5 形状スライドユニット 軸径(Φmm)4 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)127 基本動定格荷重C(N)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする