仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:50mΩ 、 出力数:2 、 電圧:5.5 → 62V 、 電流:21.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-252 、 ピン数:5 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)対応