NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
50
注文コード
49237203
品番
SMA50GWUU
参考基準価格(税別)
¥38,380
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
160
寸法E(mm)
61
寸法F(mm)
102
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
215
寸法N(mm)
5
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
8.7
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
122
寸法f(mm)
25
寸法h(mm)
52
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
50
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
15900
基本動定格荷重C(N)
6080
CADデータダウンロード