SMA60GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237237 SMA60GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237237 SMA60GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237237

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スライドユニット 軸径(Φmm)60 注文コード49237237 品番SMA60GUU
参考基準価格(税別)¥28,520 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は形状・軸径など251種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)108 寸法C(mm)90 寸法E(mm)66 寸法F(mm)114 寸法G(mm)94 寸法K(mm)12 寸法L(mm)122 寸法S1(mm)M12 寸法S2(mm)10.7 寸法T(mm)30 寸法W(mm)132 寸法f(mm)25 寸法h(mm)58 形状スライドユニット 軸径(Φmm)60 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)10000 基本動定格荷重C(N)4700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする